LR9631(1m) LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機) 37622094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR9631(1m) LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機) 37622094 LR9631(1m) LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機) 37622094 LR9631(1m) LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機) 37622094

LR5001用温湿度センサ(5m)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37622094 品番LR9631(1m)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)1 材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304 タイプニードル型 温度範囲(℃)-40〜120 対応機種LR5011 応答時間(秒)約20(90%応答) 防水性なし
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。品番LR9502が温湿度センサーで品番LR9602が温度センサーとなります。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37622094 LR9631(1m) 21335825 LR9631 LR5011用温度センサ(ニードル・1m) HIOKI(日置電機) LR5011用温度センサ(ニードル・1m) HIOKI(日置電機) 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする