※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2D80TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク
100
(mm)
100
86
127
150
175
200
250
305
405
550
600
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37622104
品番
CNA2D80TN-100-D
参考基準価格(税別)
¥66,170
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT