消費電力(W)
モーター/65(50Hz)、85(60Hz)、
ヒーター/800
運転制御方式
洗浄方式/回転ノズル噴射による加熱洗浄方式、
乾燥方式/ヒーター間欠通電+強制送風、
水位検知/水位スイッチによるマイコン制御
仕様タワーウォッシャー、ソフト排気、からっとキープ、予約運転(4時間固定)、化粧パネル対応
種別幅45cmスライドオープンタイプ
質量(kg)約21.5
色シルバーフェイス
安全装置電源切忘れ(マイコン制御)、温度過昇防止(サーミスタによる上限温度制御、温度ヒューズ)、ドアロック(マイクロスイッチ1個使用)、過電流防止(ヒューズ18A)、水モレ防止(排水ポンプの自動運転)
使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)865(65Hz)/885(60Hz)
温度制御方式サーミスタによる制御
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×448×620.5
収納数食器40点(約6人用)
給水方式給水・給湯兼用(給湯は70℃以下)
ホース長さ(mm)給水/950、排水/1000
運転音(dB)(A)(標準コース)44
運転モード標準、スピーディ、念入り、予洗い、乾燥
庫内容量(L)41
各種認証第三者認証番号/(JQA)JQ10197、日水協認証登録番号/B-6
標準使用水量(L)約11.5
1回あたりの標準運転経費24.9円