XXQC15PLFMZ 玄関収納フロートタイプ (フラット・プルダウン収納) Panasonic(パナソニック) 37625165

 

XXQC15PLFMZ 玄関収納フロートタイプ (フラット・プルダウン収納) Panasonic(パナソニック) 37625165 XXQC15PLFMZ 玄関収納フロートタイプ (フラット・プルダウン収納) Panasonic(パナソニック) 37625165

玄関収納フロートタイプ (フラット・プルダウン収納)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37625165 品番XXQC15PLFMZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥168,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フロートタイプ。床から浮き上がったような玄関収納がこだわりのモダンな空間を演出します。水平ランナーで壁面に吊り施工し、収納下部に空間をつくります。空間を有効に使え、玄関の演出も楽しめます。
フラットタイプ。取っ手がつくオーソドックスなフラットデザイン。どんなインテリアにもシンプルに調和し、飽きのこないデザインです。
天袋プルダウン収納。天袋の靴も棚ごと手元に引き降ろして出し入れできます。

仕様樹脂化粧シート、抗菌塗装(取っ手)、耐震ロック(天袋・トール扉)、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策 セット内容天袋3型、トールA1.5型、ローA3型、ハンドル×3、ランナー4.5型、棚板1.5型9枚入り、棚板3型4枚入り、カウンター3型 種別コの字プラン(左) エクセルミディアム柄 タイプフラット・プルダウン収納 収納数靴/約37足 組合せ寸法W1200×D400×H1980mm
注意
※必ずランナーをご使用下さい。
※脚は付きません。ただし、回転収納設置時は除く。
※ランナー幅方向を現場でカットできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする