XXQC251FSZ 玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付) Panasonic(パナソニック) 37625262

 

XXQC251FSZ 玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付) Panasonic(パナソニック) 37625262 XXQC251FSZ 玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付) Panasonic(パナソニック) 37625262 XXQC251FSZ 玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付) Panasonic(パナソニック) 37625262 XXQC251FSZ 玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付) Panasonic(パナソニック) 37625262 XXQC251FSZ 玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付) Panasonic(パナソニック) 37625262 XXQC251FSZ 玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付) Panasonic(パナソニック) 37625262

玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37625262 品番XXQC251FSZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥185,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

据え置きタイプ。どんな玄関にもシンプルにすっきりと納まるオーソドックスなタイプです。分離式の台輪を使用し、壁面に接して床の上に設置するファニチャー感覚の玄関収納です。
フラットタイプ。取っ手がつくオーソドックスなフラットデザイン。どんなインテリアにもシンプルに調和し、飽きのこないデザインです。

エクセルナチュラル柄 仕様樹脂化粧シート、抗菌塗装(取っ手)、耐震ロック(天袋・トール扉)、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策 セット内容天袋3型、トールB1.5型、ローB3型、ハンドル×3、台輪4.5型、棚板1.5型9枚入り、棚板3型5枚入り、カウンター3型 種別コの字プラン タイプフラット・ミラー付 収納数靴/約41足 組合せ寸法W1200×D400×H2260mm
注意
※台輪は必ずご使用ください。扉が床面に接することがあります。
※台輪は幅方向を現場でカットできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする