※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮音マット

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(6枚) 注文コード 37626215 品番 GB08065
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
床の高さに影響が少なくなり、リモデルにも適しています。

厚さ(mm)6 用途2階の子供室・寝室など 仕様ホルムアルデヒド告示対象外部品製品、木材用捨張 寸法(mm)606×909 タイプベーシック(B)防音 基材特殊非加硫ゴム 加工(縁加工)四辺切り放し 質量(kg/枚)3.9 面密度(kg/m2)7.2 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/26
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37626215
2022-10-28
用途:
機械の音の軽減
サービス業

商品はよそとくらべると値段が高いのに変らないです。到着まで1週間かかるので 
配送の早いところに注文しますということでキャンセルしたのに送ってきて 4,5日たって勝手に集荷の連絡がきました。配送の方もケガしないようにとのことで 配送がかなり大変でしたので 勝手に出荷したり集荷かけたり 大きな商品なのでケガします。かなりの重量で、ゴムでたてかけられないのであぶないので処分しました。集荷の連絡もこちらが到着したと連絡いれて4.5日後・・すべてにおいて連絡が遅いです。重量があり取り扱いが大変であること高くて届くまで1週間かかってもいい方は購入されるとおもいます。レビューも都合のわるいことはカットですか よそではいいも悪いもきちんとのっていてそのうえで皆さん購入されてます。事実ですのできちんとのせてください。

対象商品:
37626224
2014-05-01
用途:
床の防音
株式会社 北濃工務店 様

良い商品と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする