ホーム面格子 壁付ブラケットタイプ

(4件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37627694 品番 GS-09204-KS
参考基準価格(税別)¥12,520 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

壁付ブラケットで、直接、壁に付けられます。
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。

材質
面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材
ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレス
キャップ:AES樹脂
適合(窓)12〜15-30 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)920×400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37627834
2024-08-20
用途:
トゥー・イー・コミューン 様 (卸売・小売業)

取り付けは問題なく行えました。これで防犯対策にもなり安心です。

対象商品:
37627904
2023-01-27
用途:
格子のない窓ガラス部に取り付けた
その他業種

大変速い送付でした。早速一人で取り付けましたが、1時間程度で完成しました。
有難うございました。

対象商品:
37627965
2019-06-20
用途:
防犯用

防犯用に和室の下の窓に取り付けました。色も良く良かったです。取り付ける時にドライバーがひっかかり止めにくい。かなり短いドライバーでないと真っすぐ止められない。

対象商品:
37627922
2013-06-27
用途:
1階風呂場の防犯対策
農・林・水産業

製品組み立ての精度が低い。縦格子と横桟の直角が取れていない。ビスを緩めてやり直したが、ビス穴自体が不正確なのだろう、歪が少し残った。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする