ラピッドステープル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20000本) 注文コード 37628053 品番 13/9(8BOX)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します

幅(mm)10 足長(mm)9 適合機種R23E、R30E、R33E、R13E、R83E、M10Y RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:425
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10285055
2024-02-29
用途:
バイクのシート貼り付け
サービス業

25000本もいらないと思ったが、タッカー素人のため、2回に1回は打ち込みを失敗するので、多すぎるというほどではないみたい。バイクシートのクッションを1から作り直したので、この2週間で500本も使った。強力なステープルで大満足。

対象商品:
10285055
2019-12-20
用途:
商品の養生でブルーシートをとめる
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで売ってないのがつらい、送料が負担です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
10285055
2019-12-02
用途:
防水シートの留め付け
株式会社高田建材 様

防水シートの留め付けにいつも使っています
ありがとうございます。

対象商品:
10285055
2020-02-22
用途:
椅子の補修
やまぐち屋 様 (飲食業)

同じメーカーのタッカーを使用しているため問題はありませんでした。

対象商品:
10285055
2018-12-09
用途:
シート張り

他の方と同様、MonotaROパワーハンドタッカー用と間違えた。
購入当時タッカーの適合がわからなかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
記載されている適合機種のタッカーをお使いいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
10285055
2017-10-08
用途:
断熱材
ウッドデザインワークス 様

しっかりくいつき留めれます。できればばら売りしてください。

対象商品:
10285055
2017-08-25
用途:
ガムテープの補強にしようしている
個人のお客様

使用しているケースが少ないので判断はしずらいが、通常規格との違いが少なければ、買得だったといえる。

対象商品:
10285055
2016-09-30
用途:
ルーフィング止メ
有限会社 中国ユニティ 様

昔からの使用で満足してます。
針が木に面まで入ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする