寸法図

スウェーデンタッカー用Pステープル

(14件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 37628096 品番 140/12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します

ステープル幅(mm)10 ステープル長さ(mm)12 適合機種R211E、R54E、R34E、R44E 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:425
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
事務仕事 他

タッカーは色々使えて便利です。何回か使用している商品です。特に不都合ないです。

対象商品:
37628087
2024-06-03
用途:
パワータッカーの替玉
建設業・工事業

タッカーの強力型用の替玉、イスのシート張替え、タイベック貼り、パンチカーペット貼り、
ウッカリ強力型のタッカーを買ってしまったので替玉探しに苦労しました。

対象商品:
33120175
2022-04-04
用途:
なかなかない
卸売・小売業

案外このサイズがないのでようやく見つけて発注!
しっかり食い込んでくれるので助かる!

対象商品:
37628087
2020-05-20
用途:
木枠の補強

モノタロウタッカーの替刃に。色々迷ったあげく、やはり記載されている通りのものに落ち着きました。問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
37628087
2019-10-14
用途:
屋根ルーフィング施工
建設業・工事業

使いやすく便利です!!
また購入します!
屋根屋さんにはオススメです!!

対象商品:
33120175
2018-09-20
用途:
椅子のクッション部分の布張り
のぼ事務所 様

スウェーデンタッカーに使用しました。大量に入っていて安いと思います。
ただ、タッカーに入れるとき、針の連続体が長いので折らないと入りきらない。
ま、たいした手間ではないですが。

対象商品:
37628087
2020-11-21
用途:
家庭内でのDIY
建設業・工事業

リビングのベンチのマットがしょぼくて、張り替えてみようと思って、モノタロウ商品のタッカーを購入したところ、この針しか、替え針が対応しておらず、モノタロウで再度、購入することになりました。
市販の針では、このサイズが汎用品ではないみたいですので、注意が要ると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
33120175
2019-09-19
用途:
防水防湿シート張り

モノタロウの「タッカー ハンドタイプ パワー型」の適合ステープルとされているが長さが6針分(7mm程度)長く、カートリッジに収まらない。いちいち折って使うのが無駄で面倒。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする