※ヘルメットは付いておりません

ヘルメット取付保護メガネ AS

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37628184 品番AS314
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

差し込みスライド縦回転式タイプ。
鼻部盛り上げ加工。
上下自在式。
前後調整可。

材質ポリカーボネイト 形状一眼型(ヘルメット取付用) 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合(ヘルメット):MP型、野球帽型、溝付型、全周ツバ付型 質量(g)85 方式差し込みスライド縦回転 レンズ厚さ(mm)1.5 寸法(高さH×幅W)(mm)80×240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37628184
2013-04-12
用途:
工場内の作業時に

留める所が、プラスチックでヘルメットもプラスチックなので、固定感が悪い!不評の声が・・・
改善が必要なのでは。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする