GL-85AF 密閉式スコープゴーグル トーアボージン 37628254

GL-85AF 密閉式スコープゴーグル トーアボージン 37628254 GL-85AF 密閉式スコープゴーグル トーアボージン 37628254

密閉式スコープゴーグル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37628254 品番GL-85AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。
回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。

形状ゴーグル型 機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形 質量(g)67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×74×76 材質(フレーム)ライトグリーン軟質塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネイト レンズ厚さ(mm)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37628254 GL-85AF 62880896 GL-85 AF 密閉式スコープゴーグル トーアボージン 密閉式スコープゴーグル トーアボージン 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする