トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔無し ゴーグル
密閉式JISゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37628263
品番
GL-73TBETC
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。
回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状
ゴーグル型
機能
マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形
型
密閉式
質量(g)
75
適合規格
JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×90×70
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
透明軟質塩ビ
材質(レンズ)
アセテート