トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
ヘルメット取付遮光メガネ AS
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37628297
品番
AS376 I.R5
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
差し込みスライド縦回転式タイプ。
上下自在式。
前後調整可。
種類
遮光メガネ
適合
(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
89
方式
差し込みスライド縦回転
遮光度
5
レンズ厚さ(mm)
1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)
80×240