BF-AF10P-K LEDネックライト Panasonic(パナソニック) 37628543

BF-AF10P-K LEDネックライト Panasonic(パナソニック) 37628543 BF-AF10P-K LEDネックライト Panasonic(パナソニック) 37628543

LEDネックライト

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37628543 品番BF-AF10P-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

両手が自由に使えるハンズフリーライト!!
ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。
他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。
また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。
街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。
ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。
ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。
ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。

寸法(mm)
本体:約幅30×奥行26×高さ50
ネックホルダー:約Φ215
質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個 電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時) 明るさ(Lx)約20 光束(Lm)約13 付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個 仕様LED搭載、防滴構造 トラスコ品番406-7185 ブラック 全光束(Lm)約13lm 連続点灯時間約15時間 耐水性防滴タイプ アズワン品番64-8908-70 照射距離(m)約20lx(照度) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
外作業
その他業種

想像以上に光量が大きく、足元が明るいです!
買ってよかったです。
夜のウォーキング時にもぜひ使いたい一品です。

対象商品:
37628534
2022-03-25
用途:
収穫作業
農・林・水産業

早朝の収穫作業に使用しています。
光量も十分で、コスパ良好です。

対象商品:
37628534
2020-02-18
用途:
望遠鏡関係
卸売・小売業

望遠鏡で星の観察等を子供達に定期的に実施していますが、設置、撤収、観望時等の細かい作業時にちょっと手元を照らすのに重宝しています。

対象商品:
37628561
2018-11-15
用途:
夜の散歩
製造業

夜の散歩で使ってます。足元が明るいです。暗い道でも照らしてますが 後方から来る車にはわかりにくい様に思います。今後の商品開発に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
37628534
2018-09-19
用途:
停電時
医療・福祉・介護関連業

見た目も可愛く両手がフリーになるのでとても便利です。買って良かったです。

対象商品:
37628552
2019-05-15
用途:
アウトドア
教育・研究機関

以前に購入したものがよかったので、今回リピートしました。

対象商品:
37628561
2017-10-22
用途:
良いですね!

夜間 両手が使えて手元が確認できる。
助かっています。

対象商品:
37628552
2017-10-30
用途:
場内点検時

軽くて両手が使え、首にも負担なく明るさも満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする