omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
-
仕様
角形ソケット
注文コード
37628631
品番
PT14
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□S
形状
PT(裏面接続)
種類
-
ピン数(ピン)
14
端子形状
はんだ付け端子
仕様
角形ソケット
質量(g)
約17
極数
-
使用温度範囲(℃)
-
接続方式
裏面
分類
裏面接続ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
定格通電電流(A)
10
端子長さ(mm)
-
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000
使用周囲湿度(%RH)
-