曜日別特売
718 ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム 37628936

 

718 ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム 37628936
718 ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム 37628936
718 ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム 37628936
718 ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム 37628936

ニトリル裏なし手袋(中厚)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード37628936品番718
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

裏生地のない全面ニトリルコーティングの手袋です。
ニトリルゴム製なので耐油性、耐磨耗性に優れています。
手にフィットするソフトタイプなので、長時間の作業でも手が疲れにくい手袋です。
着脱をスムーズにする裏植毛加工を施しています。
食品衛生法適合商品。

用途
水産加工、食品加工業、精密機械作業、工業、農作業、園芸作業など
サイズM全長(cm)30.5中指長(cm)8.1手の平幅(cm)10.5手のひらまわり(cm)21材質・ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.33±0.05入数(双)1機能耐油性質量(g)50材質(裏)植毛加工(裏布なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする