718 ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム 37628945 718 ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム 37628945 718 ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム 37628945 718 ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム 37628945

ニトリル裏なし手袋(中厚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37628945 品番 718
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

裏生地のない全面ニトリルコーティングの手袋です。
ニトリルゴム製なので耐油性、耐磨耗性に優れています。
手にフィットするソフトタイプなので、長時間の作業でも手が疲れにくい手袋です。
着脱をスムーズにする裏植毛加工を施しています。
食品衛生法適合商品。

サイズL 全長(cm)30.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 材質・ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.33±0.05 入数(双)1 機能耐油性 用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工業、農作業、園芸作業など 質量(g)55 材質(裏)植毛加工(裏布なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする