3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ねじ緩み止め
3M(スリーエム)の 低強度
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(50mL)
注文コード
37629024
品番
TL22J 50ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
低強度。取り外し可能。
用途
小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。
アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。
仕様
非水溶性、嫌気性
トラスコ品番
380-0806
タイプ
汎用タイプ(低強度)
液色
紫
分類
中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
8/4
比重
1.1
使用可能温度範囲
-54〜150℃
推奨ねじ径
M20以下
粘度(mPa・s)
900〜1500
危険等級
V
固着時間(分)
15
強度
低強度タイプ(取り外し可能)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
主なワーク
3次元形状