TL72J 50ML 嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用 3M(スリーエム) 37629112

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード37629112 品番TL72J 50ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高強度・高耐熱。永久固定(取り外し不可)。

分類高粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/30 主成分アクリル系 比重1.1 使用可能温度範囲-54〜230℃ 粘度(mPa・s)4000〜15000 用途高耐熱性が必要とされる厳しい環境下でのネジのゆるみ止め、シールに。 トラスコ品番380-0857 推奨ねじ径M36以下 危険等級V 固着時間(分)30以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク3次元形状

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37629112 TL72J 50ML 37629051 TL43J 50ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム) ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム) 1本(50mL) 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37629112
2022-03-11
用途:
クルマのフロントパイプ
医療・福祉・介護関連業

クルマのフロントパイプに使用しましたが問題ありませんでした。

対象商品:
37629112
2020-01-20
用途:
ハブスタッドボルト固定用

ハブホイールボルトを、スタッドボルト化するため、耐熱緩み止めとして使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする