タッチマット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37631054 品番 ミニ
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。
マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。
マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。

用途
メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。
マウスパットとしても使用可能。
人体に溜まった静電気の除去。
寸法(mm)108×140 グリーン 表面抵抗109 付属品マジックテープ付き タイプミニ 材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ
注意
※マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使い下さい。
※マット表面のデザインは、変更になることがございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37631063
2013-03-13
用途:
メディアに触れる前にタッチしています。
写真屋さん ちゃいるど倶楽部 様

探していました!
ショップ内で使用しています。
大きさもちょうど良くGoodです。
データ損失のことを考えると仕方ないと思いますが、もう少し安価であると
いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする