- サンブラシテープ 産研科学 37631097

 

- サンブラシテープ 産研科学 37631097
- サンブラシテープ 産研科学 37631097
- サンブラシテープ 産研科学 37631097

サンブラシテープ

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(1m)注文コード37631097品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

自己放電型除電テープです。
ハサミで簡単に切れます。

用途
フィルム・プラスチック・紙・繊維の除電、ホコリの付着防止に効果があります。
テープ幅(mm)5材質アクリルテープ長さ(m)1毛丈(mm)10両面テープ導電性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37631097
2018-02-06
用途: カードリーダのカード出口に使用
製造業

静電気除去性能は問題なく使えている。両面テープの粘着力がやや弱い。

対象商品 : 37631097
2017-09-19
用途: プリンターの給紙トレイに貼って用紙の静電気を除去

プリンターで光沢紙への印刷の時に静電気で数枚がくっついて出てきてエラーになるのを防ぐ為に使用してます。
前にも購入したが、価格の割には十分だと満足してます。
使用に伴い、前のがダメになったので今回は貼り替えの為に注文しました。
100%静電気を除去出来る訳では無いが、エラーの回数が激減してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする