ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ

(15件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37631124 品番 GS-09206-SS
参考基準価格(税別)¥13,830 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

外壁を傷めずに簡単取付け!
簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!!
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。

材質
面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材
ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレス
キャップ:AES樹脂
適合(窓)20-30 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)920×600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※現場送りなど、配送が不可能な場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37631246
2023-07-18
用途:
階段窓に取り付け。防犯のため。
サービス業

取り付けは、少しコツは要ったものの、とても簡単にできたと思います。外壁に穴を開けることなく面格子が設置できて、大満足です。

対象商品:
37631307
2021-07-30
用途:
目隠し
有限会社匠工務店 様 (建設業・工事業)

いち早く届きました。
メーカーからの取説が図解でついていました。
ブラケットに付属している金物で調整して簡単に取り付けられました。

対象商品:
37631316
2021-04-04
用途:
浴室のサッシ窓に取り付け
サービス業

川口技研(GIKEN) ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ
には、サッシ枠取付ブラケット(品番 G-SB-4)4個入りも入っており、
大変、格安で購入できました。
実家の浴室の窓に取り付けましたが、素人の私でも簡単に取り付けることができました。
ただ、取り付けに関するコツは、ブランケットは、躊躇することなく
思い切り叩いて入れる。ことです。
1個目、少しづつと思い、コツコツ叩いていたところ、
ブランケットが曲がってしまいました。その修正に一番、時間がかかりました。
壁に穴をあけることなく、取り付けることができるこの商品、サイズさえ合えば
お勧めの面格子です。

2人が参考にしています
対象商品:
37631307
2020-07-11
用途:
防犯対策
その他業種

製品もしっかりしていて良かったです。
取り付けは説明書とレビューを参考にすると簡単にできました。
レビューにあった「ブラケットをマイナスドライバーで開く」際に1つ目は開きすぎてしまいましたが、プライヤーでカシメれば簡単に治せました。
1箇所試しに付けてみて良かったので追加で購入することにします。

対象商品:
37631237
2020-06-12
用途:
既存窓に取付。網戸干渉はごく僅かでした。
サービス業

防犯のため1840x40を購入。
面格子の取付など初めてだったがレビューのアドバイスを参考にして約1時間で取付完了。

#あらかじめyoutubeで取付動画を見て予習しましょう。
#ブラケットはマイナスドライバーで口を広げておくと打ち込みやすくなるがやりすぎは良くない。
#ブラケットの高さはハンマーで叩けば簡単に調整可能。どの段階でも。シビアにならなくて良い。
大体の所に打ち込んでさっさと格子を嵌めて後半微調整すればOK。

仕上がりは頑丈で非常に満足しております。
1つ失敗があって10%OFFの時に購入すればなかなかの値引きでした。勿体無かった。
メール会員の方は購入のタイミングをご検討くださいね。

1人が参考にしています
対象商品:
37631221
2020-07-10
用途:
窓の防犯対策
教育・研究機関

川口技研のホーム面格子Gシリーズはサイズも豊富で取り付けも簡単。
工事の必要も無く、サッシに簡単ブラケットを打ち込むだけで取り付け可能です。
強度もある程度はあると思いますので、費用対効果はGOOD。

対象商品:
37631282
2018-08-01
用途:
防犯対策
製造業

しっかりしたものが届き、自分で取付けることもできました。
ただ、枠にはめるのが固く、マイナスドライバーで少し開いた後、潤滑スプレーで滑らせるとうまくいきました。
安価でいい買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
37631431
2017-02-19
用途:
小窓の防犯用

質感もよく、取付も簡単でした。
私は問題ありませんでしたが、金具の出面があまりないので、サッシの形状や取付状況を確認した方がいいと思います。
また欲を言えば、納期が掛るなら、サイズや格子の選択範囲が広がればいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする