CNGBA40-500J-D CNG - ロック付シリンダ(CNGBA40) SMC 37632157

※2-2-M12-4-CNG-CDNG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNG - ロック付シリンダ(CNGBA40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500ジャバラ(J) ナイロンターポリン注文コード37632157品番CNGBA40-500J-D
参考基準価格(税別)¥54,340販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする