※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHS-80T 3連はしご KHS アルインコ 37633093 KHS-80T 3連はしご KHS アルインコ 37633093 KHS-80T 3連はしご KHS アルインコ 37633093 KHS-80T 3連はしご KHS アルインコ 37633093

3連はしご KHS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37633093 品番 KHS-80T
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥394,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

安定性抜群の大型脚端具を採用インサイド構造で、製品重量も軽量になりました。
収納止め金具ユニットが、車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防止します。

全長(m)8.06 縮長(m)3.37 質量(kg)21.3 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)353(下はしご) 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 支柱角度75度
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする