※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDE-57D 2連脚伸縮はしご MDE アルインコ 37633102 MDE-57D 2連脚伸縮はしご MDE アルインコ 37633102 MDE-57D 2連脚伸縮はしご MDE アルインコ 37633102

2連脚伸縮はしご MDE

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37633102 品番 MDE-57D
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。

全長(m)5.36〜5.68 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3540×441×109 縮長(m)3.98〜4.30 質量(kg)16 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)331 材質アルミ合金 使用角度(°)75 トラスコ品番455-5571 形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37633102
2016-11-17
用途:
高所作業
有限会社北陸相互通信 様

軽くて良かったです、ただ引き手ロ−プが地面に垂れるのがどうにかならないか。

1人が参考にしています
対象商品:
37633145
2015-07-31
用途:
剪定作業
中村造園 様 (建設業・工事業)

やや重く感じるが、長さと剛性を考えると仕方ない。
斜面や段差がある場所での作業に非常に役立っている。

1人が参考にしています
対象商品:
37633102
2014-04-03
用途:
高所、エアコン取り付け時

地盤の悪い所や坂道などまっすぐに立たない場所の作業に最適です、少し重量が重いので軽くして欲しい!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする