M14×80 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂 37633391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14×80 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂 37633391
M14×80 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂 37633391

六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)ねじの呼びM14注文コード37633391品番M14×80
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
ねじの呼びM14長さ(mm)80材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじピッチ(mm)2種別半ねじレンチサイズ(mm)12ねじ長さ(mm)40ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 素材として
製造業

少量入手のSCM材として使用、ちゃんと焼き入れも効きます
材種の正式番号が判ると尚良いですね

2024-11-20
用途: 自動車の足回り

車を作ってるときの足回りのボルトに使いました。
酸化被膜なので雨がかかると錆びるので、使用用途は限られますが、物としては強度は充分なのでネットで買えるのはありがたい

対象商品 : 68906958
2024-12-23
用途: 自社製品組み立て用
製造業

自社製品組み立て用に購入しました
ノーブランド品ながらきれいな商品で良かったです

対象商品 : 37633434
2024-02-26
用途: M/Cテーブル直付け加工治具の締結

ネジ径も長さも特殊なサイズなので、購入出来るのはありがたい。
強度区分が開示されていると尚良い。

1が参考にしています
対象商品 : 37633425
2020-11-25
用途: 重し

エアコン配管に重しでいれましたがらピッタシ!満足です。

対象商品 : 68907265
2021-12-15
用途: 強度区分を明記してほしい
製造業

他の長さの同種のM16ボルトには強度区分12.9と書いてあったのでこの長さのものも同じかと思っていたが届いたものは強度区分10.9だった。たしかに購入前に確認しなかった私にも非があるが、この種の高力ボルトは強度が必要な部分に使うので商品ごとに強度区分をしっかり明記していただきたい。今回の私の使用目的では10.9では強度不足で使えないため今回のボルトは無駄になった。返品不可なのでどうすることもできない。残念。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 37633671
2021-02-24
用途: 治具組立用
製造業

普段使わないような、サイズと、長さのものを単品購入できて、助かっています。
品質は問題ないです。

対象商品 : 37633881
2019-04-01
用途: 自社設備の設備保全

修理やメンテナンスに使用しています。径の大きなネジを少量でも手に入りますので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1509:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする