曜日別特売
SAC-550B アルミカラビナ B SK11 37637521

アルミカラビナ B

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)25×50
径(Φmm)5
フレーム色シルバー
内容量1個注文コード37637521品番SAC-550B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
材質アルミニウム径(Φmm)5フレーム色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)25×50形状オフセットD型ロック機能なし
注意
※登山用ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37637607
2023-06-15
用途: 業務で使用する鍵のホルダーとして
その他業種

業務上使用する鍵を身につけるため、ズボンのループに掛けて使用しているが、
毎日10回程度の付け外しで、使用期間2-3年でもバネのヘタリがなく安心です。
使用による摩擦で塗装のハゲが先に来てアルミ地が出てきてしまうので、見てくれが気になってきたら交換時期かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37637537
2023-09-08
用途: 社給スマホの紛失防止に利用
運輸・通信業

スマホのストラップをカバンに取り付けるために、利用しています。
しっかりカバンの金具に取り付けできますし、色もかっこいいので仕事もやる気が出ます。

対象商品 : 37637494
2022-09-27
用途: 色んな道具の吊り下げに
農・林・水産業

他の方も書かれてますよう、作りがしっかりしている感じで、安心して使えます。

対象商品 : 37637582
2021-09-19
用途: アブガルシアのポーチのカラビナと交換
不動産業

ポーチに付いていたカラビナのバネが壊れたので交換しました。
一眼見ただけで堅牢さが分かり満足しています。

対象商品 : 37637512
2021-11-06
用途: キーホルダー
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて丈夫な作りになっていますね。簡単には壊れそうにないですが、また購入しようと思える商品です。

対象商品 : 37637485
2020-05-19
用途: ビニールカーテンの留め具

倉庫出入口のビニールカーテンを開放中は、ゴムロープの両端にアルミカラビナBを取り付けて、ビニールカーテンを括っています。以前はロープを縛っていましたが、アルミカラビナ同士で繋ぐため、簡単に括れるようになりました。製品は小さく軽く、とても使い勝手が良いです。

対象商品 : 37637485
2020-07-24
用途: リュックにポーチを固定
建設業・工事業

オレンジ色の部分を押せば開くので仕組みを理解できない高齢者にもわかりやすいです。

対象商品 : 37637503
2020-09-05
用途: 鍵の管理
不動産業

安心して使える定番品といった感じです。
種類が豊富なのも助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする