漏電保護プラグ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37637993 品番 GR-PF1515
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!

型式GR-PF タイプ簡易防雨タイプ ランプ漏電表示 保護機能地絡保護専用 極数2P 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)15 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)- 使用温度範囲(℃)-10〜50 外寸法(縦×横×深さ)(mm)81×45×38
注意
※ブッシングは別売です。本体とセットでご購入下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37637993
2023-11-14
用途:
電気工事
教育・研究機関

コメントにあり気付いたがブッシングがないとかなり隙間が出来る、安いのでセットにしても良いのではないか。

対象商品:
37637984
2020-06-06
用途:
水中ポンプ
製造業

接続部のスペースがもう少し余裕があればいい用な感じがしました。

対象商品:
37637984
2019-06-27
用途:
TOTOトイレウオシュレットのプラグ交換
農・林・水産業

・取説を入れてほしい。
・既設の電気コードと購入プラグが接合する際に、接合部が合わなかったので、接合部品を付属してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
37637993
2016-10-15
用途:
故障品交換
小杉ビル管理組合 様 (不動産業)

他の人のレビューでもあったが、24時間風呂が突然停止しあせったが原因は何と風呂本体ではなくこの漏電保護プラグの劣化によるものと判明。 もともとの型名はGR-PBだがすでにカタログから姿を消していて多分後継機と思われるのですぐに発注した。 旧型より少し横幅が大きいが問題なく取り付けられた。 
注意点としては別売の「漏電保護プラグ用ブッシング」を同時に発注すること。 写真ではちょっとわかりずらいがこのブッシングが
ないと全く防水にならない。 その他にまあたいした問題ではないが、取説が同梱されているとの会社側の説明があるそうだが、今回の商品にも全くそんな紙切れはついていなかった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、こちらの商品には取扱い説明書は付いていない商品とのことです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
37637984
2016-04-13
用途:
ウォシュレットの修理

取り替えてみたが、結局原因はそこではなくて、、、、
なので、またどこかに使おうと思っております。簡単な作業で取り替え簡単ですが
同封のビスをなくしたのか、裏蓋止めるビスがなく困ってしまった。
個人用なのでなんとでもなりましたが、、、、

対象商品:
37638002
2015-03-11
用途:
屋外での電動工具類の使用時に安全のために活用。

植木屋です。作業のためお客様のお宅で外部コンセントをお借りするのですが、お留守中の作業も多く間違ってショートや漏電などを起こしても配電盤にアクセス出来ない場合もあり、安全のため使用しています。この価格で過負荷機能が付いているので、価格と比較した安心感は絶大で、大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37638002
2013-09-19
用途:
植木剪定

植木剪定の際、電動器具を複数台同時使用するので過負荷・地絡保護が両方機能するものを購入した。使用前に精度検査をしたところ、過電流は15アンペア未満で作動するので信頼して使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
37638011
2013-02-07
用途:
24時間風呂の電源として

購入理由:
24時間風呂用の漏電ブレーカーコンセントが故障した為に検索購入しました。
元々付いていたモノとはメーカーが違いますがスペック的に問題有りません。
24時間風呂の製造メーカーに問い合わせたところ、本体ごと送り返さなければ成らず、修理見積もりも驚く程の金額
こんなモノなら多少の知識が有ればDIYで十分対応可能ですし、コスト的にも製造メーカーに出す5%以下で済みました。
残念な点として:
取り付ける説明(説明書)が一切無くて電気の知識が無い方にはハードル高いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
メーカーに確認いたしましたところ、紙一枚の取扱説明書が箱の中に同封されているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・電設資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする