FHL-8-5M ハンディライト 日動工業 37638237

FHL-8-5M ハンディライト 日動工業 37638237 FHL-8-5M ハンディライト 日動工業 37638237

ハンディライト

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37638237 品番FHL-8-5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

蛍光ハンディーライト、インバーター式。
8Wで明るさ抜群、球寿命は4000時間です。
遮光板付です。
市販の蛍光灯が使えます。
手元でON/OFFできるシーソー式スイッチです。
どこでも簡単取付フック付です。

電球の種類蛍光灯 設置場所屋内 使用場所屋内型 フックフック付 用途ガレージや工場内での軽作業用ランプ 仕様遮光板付、屋内型 トラスコ品番399-0265 全長(mm)500 質量(g)350 定格電流(A)0.16 電線長さ(m)5 プラグ2Pプラグ 色温度(K)6500 電線仕様VTC0.75mm2×2芯 入出力100V(50/60Hz) 8W 明るさ(Lm)280 光色昼光色 明るさ白熱灯40W同等の明るさ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37638237
2018-05-17
用途:
自動車整備

明るさの基準は、個々人それぞれで、明る過ぎて反射がきつい所には充分です。
他社のストロングラ〇トと比べても遜色無く、欠点といえば、コードが硬い事です。
中の透明筒の中に、反射紙を入れ、コードを柔らかいのに取替えれるだけで欠点も解消されます。
金額からは、充分お値打ちです。

対象商品:
37638237
2016-12-29
用途:
雑用作業時
その他業種

倉庫での作業時に手元を明るくでき、丈夫そうなライトです。

対象商品:
37638237
2016-12-10
用途:
自動車修理

暗すぎ。コードが硬く使いにくい。真っ暗闇の作業時の照明ならば使えるかも?

2015-11-27
用途:
機械メンテ作業など

明かりが購入時から点灯したりしなかったり不安が多くケーブルの長さや硬さも使い勝手が悪く
いいところが一つも無かったので低い評価をします。

1人が参考にしています
対象商品:
37638237
2015-04-19
用途:
自動車修理作業

電源コードが少し重たいので扱いずらい部分がある
明るさが足りなかったので蛍光管の透明な筒の部分に入っている反射防止の紙に磨いたアルミテープを張って
目標物をより照らせるよう工夫して使ってます!
価格は満足なのでこれで十分です

対象商品:
37638237
2016-06-15
用途:
倉庫の照明
M.A.Trading 様

軽くて大変使いやすい。

対象商品:
37638237
2016-04-08
用途:
照明
製造業

問題無し

対象商品:
37638237
2016-03-13
用途:
下回り作業

思ったより光量がありませんでした。ケーブルが固めで癖がつきやすく
作業中に照らしたい方向にしてもケーブルの癖で回転してしまいます。
中の電球も落下などを1回もしてないのに半年位で切れてしまいました。
値段なりと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする