ダイクロハロゲンΦ50

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37639865 品番JDR110V60WKN/5E11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

長寿命、省電力設計のハロゲン電球です。
熱線を後方に透過し、商品などの熱損傷を抑えます。
紫外線をダブルカットし色あせなどの劣化を抑えます。

口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)60 定格電圧(V)110 全光束(Lm)1100 ビームの開き(°)10 最大光度(cd)5900 用途室内一般照明、陳列照明、美術照明 種別100W形狭角 全長(mm)62 定格寿命(時間)3000 ミラー径(Φmm)50 色温度(K)3000 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37639831
2023-01-26
用途:
タマ切れ
運輸・通信業

ホームセンター等、近所の店舗での在庫が薄い中、助かりました。

対象商品:
37639831
2022-10-09
用途:
カウンターの照明
ネイキッド 様 (飲食業)

今までウシオライティングのダイクロンハロゲンを使用していましたが、結構良い価格なので探していたところこれを見つけました。

照明のトリマーを同じ位置に設定していますが、ウシオよりも明るくスポットがはっきりしています。
安くて良い買い物をした感じです。

対象商品:
37639883
2022-09-25
用途:
店内の照明に使います。
有限会社アドス 様 (サービス業)

中々、大型店に行っても種類が少ない。尚且つ、欲しい数だけ買えるので有難いです。

対象商品:
37639856
2022-04-07
用途:
電球の取り替え
ノンブリル 様 (建設業・工事業)

あまり、市販のされていなく、しかも安くて手に入ってありがたいです。

対象商品:
37639847
2021-05-08
用途:
カフェ
サービス業

カフェのシーリングライト取り替えように購入しています。安くて早く到着とても助かっています。

対象商品:
37639874
2021-10-23
用途:
カウンターのスポットライト
ケイオー開発株式会社 様 (サービス業)

同等品の中でもリーズナブルな価格に満足です。オリジナルの電球と何ら変わりません。

対象商品:
37639856
2020-10-02
用途:
間接照明
株式会社ミキ 様 (サービス業)

店内に4つ付けていますが、とても明るく柔らかな光でいい。

対象商品:
37639856
2020-08-27
用途:
美容室の店内照明です。
有限会社クードヴァン 様

ハロゲンライトは個人的には好きです。色味とデザインがいいですね。ちょっと発してる熱が熱いですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする