ローボルトダイクロハロゲンΦ50

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37640032 品番JR12V50WKW/5EZHi
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

長寿命、省電力設計のハロゲン電球です。
熱線を後方に透過し、商品などの熱損傷を抑えます。
紫外線をダブルカットし色あせなどの劣化を抑えます。

口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 用途展示照明、美術照明、室内一般照明、ディスプレイ照明 種別広角 全長(mm)60 全光束(Lm)1030 ビームの開き(°)30 定格寿命(時間)4000 ミラー径(Φmm)50 色温度(K)3200 最大光度(cd)2200 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37640023
2022-03-01
用途:
会社エントランス照明器具の代替えとして
株式会社ユーミーホールディングス 様 (不動産業)

当初ついていた照明器具の電球は廃版となっており、代替えとして選択し設置しましたが、コスト面でも照度面でも非常に満足しています。リピート購入予定です。ありがとうございました。

対象商品:
37640023
2020-12-08
用途:
なかなかこの電球売ってなかったわ!
卸売・小売業

このサイトでこのハロゲン見つかりました。こるならも物 探すならこのサイトです。

対象商品:
37640023
2017-12-15
用途:
スポットの照明

明るいし、照らす範囲も満足できる範囲。値段も手頃で満足。

対象商品:
37640014
2017-05-21
用途:
スポットライトの交換
卸売・小売業

安くて長持ちして経済的。商品を際立たせて効果バツグンです。

1人が参考にしています
対象商品:
37640032
2016-03-03
用途:
店の照明
飲食業

大変満足です。

対象商品:
37640023
2013-04-17
用途:
店用
135酒場 様

とてもいい商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする