カワモト
カワモトの 包帯
カワモトの 伸縮包帯
伸縮ホータイ エスパタイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
37641335
品番
H-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
東洋紡「エスパ」を使用した伸縮ホータイです。
巻く為の特殊技術は不要で、巻き終わりはハサミ込むだけで止まります。
材質
エスパ
長さ(m)
9(伸長時)
幅(mm)
50
幅(cm)
5
包帯種類
伸縮包帯
注意
※オートクレープ滅菌「可」、エチレンオキサイドガス滅菌「可」、プラズマ滅菌「不可」の製品です。