PF管

(77件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)22(近似) 注文コード37641371 品番PF-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は内径など7種類から選べます 他の種類を見る
1巻長さ(m)50 外径(Φmm)30.5 内径(Φmm)22(近似) ベージュ 仕様一重波付、自己消火性 材質難燃ポリエチレン 質量(kg)約7.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
DIY作業

耐候性があるのでリピート購入です。ただもう少しやらかいと使い勝手もよいのでは。

対象商品:
37641362
2025-11-02
用途:
電気工事
ケン電気 様 (建設業・工事業)

今は特に問題無し。今後 紫外線に対しての耐候性を、時間をおいて確認してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
37641362
2025-10-10
用途:
露出配管や埋設工事で使ってます。
ツツイテレビ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コスパが良いので助かります。これからもどんどん使います。

対象商品:
37641371
2023-11-15
用途:
電気配線工事

各所調べましたがモノタロウが一番安かったです。商品も使いやすく、今まではケーブルを露出していたのですが、取りまとめてすっきりとしました。

1人が参考にしています
対象商品:
37641371
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
37641387
2023-11-22
用途:
大規模修繕工事

大規模修繕工事の現場で使用
想像よりがっつりした荷姿です。

対象商品:
37641371
2023-05-15
用途:
素人DIY、屋外監視カメラ設置、POE配線
製造業

WEBで業者様の設置作業を参考にスイッチボックス、コネクタ等とまとめて注文。
カメラ4台の設置場所、配線壁通しなど半分計画し、残り半分は現場対応ですすめました(笑)。この菅は思ったよりコシが強く曲部は余裕をとって設置が必要です。通線は極めてスムースです。

対象商品:
37641362
2023-01-04
用途:
ビニールハウスの電気配線時
サービス業

取り扱いしやすく、高所作業でも安全でスムーズにできた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする