曜日別特売
STP-150A 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機 37641606

STP-150A 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機 37641606
STP-150A 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機 37641606
STP-150A 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機 37641606

単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(VA)150
内容量1台注文コード37641606品番STP-150A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
絶縁種別A容量(VA)1501次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし質量(kg)2.0寸法A(mm)86寸法D(mm)62寸法E(mm)70寸法B(mm)98寸法C(mm)94取付穴(mm)Φ5.5×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 機械に組み込み
製造業

接続方法もわかりやすいです。
配線カバーも付属されているので、安心です。

対象商品 : 32577851
2025-09-09
用途: 変圧に使用
三倉農園

簡単取り付けでした、交換したものと高さが違いボックスの蓋が閉まらなくなりました。
高さをチェックしておかないといけないです。

対象商品 : 32577851
2022-10-04
用途: 機械のメンテナンス
群馬電材有限会社

他社では納期が1ヶ月との事でしたが、即納にて満足です。

対象商品 : 32577824
2022-04-25
用途: 停電作業で保護継電器試験の際、操作電源として200Vが必要なときに100Vから昇圧するのに用います。
有限会社福沢電気事務所

100均で求めたプラスチックケースに収めてリード線を取り付けました。特に問題なく用いています。

対象商品 : 32577851
2020-10-11
用途: 動力回路からの100V取り出し
電気・ガス・熱供給・水道業

調べた中で一番の軽量で大きさも丁度良いサイズでした。
使用した感じも問題なかったです。

4が参考にしています
対象商品 : 32577851
2019-05-30
用途: AC200VラインでAC100V機器を使用するため。

200V送電するために利用したトランスが、蒲田信号機のトランスでしたので、受電側も同じメーカーのトランスにしました。巻き線の表記も分かり易く使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32577851
2018-02-06
用途: 分電盤内部品

分電盤制作にあたり、トランスが必要になり購入。非常に助かりました

対象商品 : 37641624
2016-05-10
用途: 米国製の設備で230V単層ラインを日本仕様の100Vまたは110Vに変圧するため。
建設業・工事業

電源トランスの性格上、高温、過負荷でもかけなければ数十年は安定稼働するものですから問題が出るわけがありません→しかも日本製ですから当然と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする