修正テープ ホワイパー (Whiper) パル (6m)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37643164 品番 WH-035-BL
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

すっきりした形状により筆記具感覚で使え、軽い引き心地が最後まで続くペン型修正テープ「ホワイパー PAL」。
ノック式だから片手で簡単にヘッド収納
ミニローラーヘッドにより紙への転写が軽くなめらかに、最後まで軽い引き心地を実現するスムーストルク機構
引いて1行、押して1文字の2WAY機能搭載! 細かい所もきれいに修正。
利き手を問わないユニバーサル仕様。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)6 色(本体)ブルー 材質本体ケース:ポリスチレン(PS) 質量(g)13 タイプ使い切り 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×20×109 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×19.8×109 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り)

商品説明動画

【PLUS】修正テープ Whiper PAL ホワイパーパル
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31508986
2026-02-20
用途:
事務処理
製造業

持ちやすいです  詰替えあれば更に良いです もっと安いとよいです

対象商品:
31508995
2022-07-18
用途:
事務作業に
製造業

事務作業に使用しています。
とても使いやすいです。筆箱にも入ります。

対象商品:
31508995
2021-09-16
用途:
誤字を消すときに使う。
鈴興産業株式会社 様 (建設業・工事業)

ペンタイプで、今ま使用して来た修正テープの中で、一番使いやすい。

対象商品:
31508986
2021-01-23
用途:
書類の修正

ノック式の修正テープで、詰め替えはできませんが、
テープの絡まりもなくスイスイ使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
31508995
2020-07-23
用途:
文字修正
サービス業

細長いのでビニール製や布製の筆箱などにも入れられるのがメリットですね!
長さは少し短くてコスト的には若干割高?かな。

対象商品:
31508986
2020-09-12
用途:
事務

たまに巻取りができなくなりそのまま使えなくなることがある

対象商品:
37643146
2017-09-15
用途:
事務作業時
株式会社スマイリーアース 様

とても綺麗に修正出来ます。クリック式が使い易くて気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
37643155
2015-04-05
用途:
記録書の記入間違い等

手にフィットして使いやすい
ノック式で先端部が本体に収納されるのが気に入ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする