曜日別特売
KH20.15 手動鉛筆削り器 uni(三菱鉛筆) 37643225

手動鉛筆削り器

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37643225品番KH20.15
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。

材質ABS樹脂製フレーム質量(g)310電源手動機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37643234
2022-03-12
用途: 子供の学習用
岡田商店教育・研究機関

すごく切れ味もよくて満足ですが、固定用の金具があるとよかったです

対象商品 : 37643216
2021-05-07
用途: 事務
製造業

まさに「大人の鉛筆削り」です。よくある鉛筆削りは主に子供仕様になっていて、削っても削っても先が丸みをおびてしまいますが、これはピンピンに削れて非常に満足です。

対象商品 : 37643225
2019-01-07
用途: 孫のプレゼントに

(日本人が、日本の技術で日本国内で製造した純日本製の日本の鉛筆のための手動鉛筆削り。不満も改善点も有りません。)
という商品レビューを見て、てっきり日本製だと思って購入しました品質的には問題はないかと思いますが製品のmade in chinaの表示をみてがっかりしました。
この投稿をした方が購入されたときはまだ日本で製造していたのでしょうか、それとも間違っているのでしょうか。
どちらにしても勘違いさせるようなレビューは訂正するなり削除しておいて頂きたいと思いました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。商品レビューを削除いたしました。ご指摘有難うございました。

対象商品 : 37643225
2019-02-12
用途: 絵画作業時
医療・福祉・介護関連業

以前は無名メーカーの電動だったがすぐ壊れたので手動式を使用することにした。この商品は使いやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 37643225
2018-02-28
用途: 事務。寸法測ったとき。

電動鉛筆削りを使っていた時よりきれいに削れ芯が折れににくい

対象商品 : 37643234
2016-03-08
用途: 事務作業
教育・研究機関

やはり手動で削る方が芯先を調整しやすいと思う。国内ブランドなので数年は使用継続可能かと。

対象商品 : 37643216
2015-12-07
用途: 2個目です。
運輸・通信業

ゴリゴリ削れて良い感じです。

対象商品 : 37643216
2018-02-13
用途: 小学生が使っている
建設業・工事業

普通の鉛筆なら問題ないが、柔らかめの鉛筆だと一枚刃なので差込口の奥で芯が折れて削りにくくなり、しかも折れた芯を取りづらい。2枚刃ならそういう問題はなかったと思うと、少々高くても良いのでそちらの方が良かったかなと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする