付属品CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS、PE、強化ガラス
寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300
質量(kg)約1.7(乾電池含)
色ブラック
測定範囲0 〜 150 kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
質量(g)約1700(電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)150
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)100(0〜100kgまで)/200(100〜150kgまで)
消費電流(mA)最大20
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
主材質ガラス、ABS、PE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22