デジタルヘルスメーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37643645 品番 HD380WH
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

安心の強化ガラス使用。
本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。
乗り降りしやすい薄さ22mm。

付属品CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300 質量(kg)約1.7(乾電池含) ホワイト 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)150 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)100(0〜100kgまで)/200(100〜150kgまで) 消費電流(mA)最大20 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 主材質ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする