デジタルヘルスメーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37643776 品番HD382MB
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

バックライト付で見やすい。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。
文字高52mmの大型表示。

付属品単4乾電池2本 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300 質量(kg)約1.7(乾電池含) メタリックブルー 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3V 単4形乾電池2本 ひょう量(kg)150 電源DC3V、単4乾電池2本使用 最小表示(g)100(0〜100kgまで)/200(100〜150kgまで) 消費電流(mA)最大20 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 主材質ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
注意
※強化ガラスを使用しておりますが、物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでください。ガラスが破損し、ケガをする可能性があります。※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37643776
2023-05-01
用途:
暗いところの作業でも安心して使える
電気・ガス・熱供給・水道業

表示板が大きく、しかもバックライトが付いているので、どんな処でも簡単に測れてお客様との対面測量でも安心して測る事が可能で助かります。

対象商品:
37643776
2022-11-01
用途:
現場作業用
株式会社田島製作所 様

宅配する時の荷物計量に使用しています。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする