TD-375WH 長時間タイマー タニタ デジタル 37644372

長時間タイマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37644372 品番TD-375WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研究や実験に最適。
セットしやすい10キー方式。
時計とタイマーを切り替え表示。
カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。
リピート機能付。
長時間OK!

最大設定時間99時間99分99秒 最小設定時間1秒 付属品LR44タイプ電池1個 仕様マグネット付、スタンド付 ホワイト 質量(g)約40(電池含) 電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式デジタル 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) アズワン品番64-3699-36 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58 音量(dB)70以上
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37644363
2017-04-12
用途:
プレス作業の時間計測

タニタのでか見えタイマーを使っていたのだが、自動カウントアップ機能が欲しくてこちらの商品を購入。カウントダウンでタイマーが0になると自動的にカウントアップしていく。
アラームは0になってから1分間鳴るが音が思っていたより小さい。15秒程でよいので、もう少し大きい音が欲しい。あと電池は、単4にしてほしい。
裏側に磁石がついているので機械に取り付けて使用できるのはいいが、磁石が弱いのと裏面の各辺の角が落ちているので、取付けたままだと、下端の方にあるスタートストップボタンを押えるたびに、上側が持ち上がって外れる。ボタンを押すときは手に持ち、計測時はボタンを押してからくっつける使い方のようだ。
テンキーと液晶表示はもう少し大きくしてほしい。工場で使用する場合、皮手袋や軍手をしたまま押すので、小さいと押しにくい。
良い点は、テンキーなので、キーを何回も押さなくてもよいのと、自動でカウントアップしてくれるので、タイマー時間経過後どのくらい時間がたっているのかわかるのが良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする