※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12 No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業 37644616 12 No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業 37644616

No.18 コンパネビット(ストッパータイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37644616 品番12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,020
この商品は刃径Dなど7種類から選べます 他の種類を見る

コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。
貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。
半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。

サイズ(mm)12 溝長(mm)34 全長(mm)83 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37644616 12 10250922 018-120 No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業 No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業 1本 949 税込1,044 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10250947
2015-11-18
用途:
12ミリのコンパネを2枚重ねて穴あけ作業

非常にいい買い物しました。

大満足です。

対象商品:
10250904
2014-01-15
用途:
型枠工事
建設業・工事業

良いですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする