BG-60 バックガード ニッサンハロー 37645115

バックガード

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ(mm)600mm幅のコンロ台
内容量1個注文コード37645115品番BG-60
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合サイズ(mm)600mm幅のコンロ台適合本体N55-140G、C46-140G、N55-120G、C46-120G等RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37645106
2022-09-21
用途: アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みに注意して購入したほうがいいです。外したものと比べ薄かった…。

対象商品 : 37645115
2019-07-15
用途: コンロ台に
和田商店不動産業

最初からコンロ台に付属されていればいいと思います。

対象商品 : 37645115
2019-02-02
用途: 賃貸物件の交換
大成設備建設業・工事業

簡単に取り付けできるし綺麗に仕上がる。
ガス台とセットで買うべき。

対象商品 : 37645115
2018-03-30
用途: 流し台交換
AEリース有限会社

ホールソーを使えば、ガス栓用の穴もあけやすい。問題なく使えます。

対象商品 : 37645106
2017-06-07
用途: マンションのリフォーム
有限会社東陽不動産業

古い住宅なので、ぴったり合いました。
水栓が別のタイプなので、現在の一体型ですと水道工事が
必要になります。

対象商品 : 37645115
2017-01-24
用途: ガス台交換

ガス台がニッサンハローの商品だったので同じメーカーの商品(ガス台用バックガード)を使った。純正みたいなもので問題なし。

対象商品 : 37645106
2014-02-04
用途: アパートのガス台交換
有限会社オークリン建設業・工事業

流し台交換の際に、純正のバックガードがあるので助かります。取付もビス3本という、お手軽なものなので簡単です。ただ1つあえて改善点をあげるとすれば、バックガードと、流し台の面が合いにくいことぐらいでしょうか。
それ以外は満足です。

対象商品 : 37645115
2013-11-02
用途: ガスコンロのバックガードに
ホリインテリアサービス建設業・工事業

ニッサンハローの流し台の組み合わせ商品です、元々肉厚の薄い品で荒く取り扱うと
簡単に凹みが出来ますのでご注意下さい、角の溶接後が薄黒かったでく、同流し台
とのサイズはピッタリでした、値段もそれなりだと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする