DA-263 アンダーミラー 大東プレス工業 37645483

DA-263 アンダーミラー 大東プレス工業 37645483
DA-263 アンダーミラー 大東プレス工業 37645483
DA-263 アンダーミラー 大東プレス工業 37645483

アンダーミラー

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質P.P適合車種93年~キャンター注文コード37645483品番DA-263
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

補修用 トラックサイドミラー。
視界を確保して安全性を向上!

用途破損時の補修やスペアに!適合車種93年~キャンター主な適合純正品番MK580752材質P.P有効寸法(mm)Φ138曲率半径R120取付方式シャフトタイプ取付金具差し込み式取付径(Φmm)16枠番-取付差し込み式レンズ-外径(mm)Φ145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-05
用途: キャンターの補修に

キャンターのアンダーミラーを壊してしまったので、こちらを買って交換しました。
もともと付いていた物と違いは分からないです。取り付けも簡単でした。目隠しカバーはちょっとはめるのが大変でしたが、おそらく純正でも同じかと思います。
値段も純正より安いし、すぐに届くのでおすすめです。

2が参考にしています
対象商品 : 32744153
2022-02-19
用途: ロータリー除雪機のアンダーミラーとして
有限会社 柴藤自動車

ピボットのサイズを測定し適合している品番を発注。
サイズ通りしっかりと嵌りました。
物の
質感等にも問題はないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37645483
2021-05-06
用途: キャンターに

純正品と同等の品質で値段が安いのでとても
満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 60993536
2021-08-05
用途: 乗用型摘採機
後の江製茶農・林・水産業

既存のミラーが破損したため交換しました。完璧です。

対象商品 : 10440787
2020-05-07
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は特に気になる点はないがこのミラーを調べるとき黒色じゃない白色のミラーが写真で乗っていて商品を探しにくかった。

3が参考にしています
対象商品 : 32744187
2020-03-18
用途: 車両交換部品として
サービス業

破損等で消耗品になるので
お安く購入出来て助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 32744144
2020-02-24
用途: 車高を上げた車両の直前直左ミラーに 車検対策として
ガラスえのぐ

Aピラーに捨て穴があり、ブラインドナットとアルミでステーを作り、意外と上手く行きました。

対象商品 : 32744241
2019-08-31
用途: 特注ミラーステーに
建設業・工事業

在庫状況が不明なのか分かりませんが、
幾度となく遅延のお知らせが入りましたが、
無事商品は、手元に届きました。
純正ミラーと遜色なくよく見えます。
なにより裏地がステンレスなので磨けば光るのでとても良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする