16 足止めプレート(三価クロメートメッキ) 大阪魂 37645772 16 足止めプレート(三価クロメートメッキ) 大阪魂 37645772

足止めプレート(三価クロメートメッキ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37645772 品番 16
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理三価クロメートメッキ 適合M16用 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法S(mm)24.5 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37645772
2021-09-01
用途:
製品の脚とめ

穴を隠すようにシールが貼られている。
はがさないと使えないところに、シールの質が悪いのかきれいにはがれず困っている。(M16用)
一緒に購入したM20用はシールの位置も使用の邪魔にならない箇所にありそのまま使えるしきれいにはがれるシールだったのではがした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37645763
2017-05-01
用途:
機械設置
建設業・工事業

物は申し分無いですが、シールが目立つ位置に張って有り剥がすのがメンドクサイ、地面設置面に張って有ると剥がさずに済むのですが

2人が参考にしています
対象商品:
37645763
2014-04-27
用途:
ジグの固定用に
セミカワグループ 様

まあいいとおもいます
もう少し安くてもいいかな

対象商品:
37645772
2014-06-05
用途:
アジャストボルトの固定

今まで、他で購入していたが格安の為購入してみました。
製品に問題ありません。

対象商品:
37645763
2012-09-10
用途:
冷蔵庫などを耐震固定
建設業・工事業

使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする