曜日別特売
H11 HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ) 37645833

HIDコンバージョンキット(シングル)

(15件のレビュー)
取扱い終了
タイプH11
内容量1セット注文コード37645833品番H11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。

キット内容
バーナー×2個
バラスト×2台
専用コントロールユニット×1台
取付用ビス・タイラップ類×1式
タイプH11定格電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)6000
注意
※この商品は自動車整備工場等で付け替えをお願いします。
※交換球は、コンバージョンキット用専用球が必要となります。
※リレーハーネスは付属されておりません。フォグランプにご使用の場合は、別途リレーハーネスをお買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37645833
2023-03-08
用途: 夏前に購入
建設業・工事業

半年過ぎで片側がきれた。
寿命が短ですです。5年前に買ったコンバーションキットはまだ持っている為
外れを引いたのか?

対象商品 : 37645815
2017-04-14
用途: 車のヘッドライト
個人のお客様

この商品の種類違いを2台分買いました。2年ぐらい使用中ですがちらつき等不調無し当たりを引いている?今回3台目分を購入予定。明るさは普通で特に問題は無し。今まで買った物は良い物だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37645781
2015-11-04
用途: 所有してるオデッセイのハイビ-ムのHID化

ノ-ブランド製品なので価格は非常に安いと思います。但し国産では無いと思うので耐久性がどの位か懸念されます。

対象商品 : 37645806
2019-01-17
用途: 自動車用前照灯

車両本体のH4バルブコネクターから電源を取ろうと思いましたが、この製品側のオス端子が小さいので接触不良を起こしやすいのでは?と思い、付いているオス端子を「312差込型プラグ B-53」に取り換え、これを「H4バルブ用コネクター オス側」にセットしなおしたところ2年間使用中ですが接触不良は発生していません。
 バルブを取り付ける際、樹脂製の座で厚いため固定するバネがはまらず取り付けネジを緩めないといけない。
 電波が弱いためかわからないがAMラジオと一緒に点灯するとサイレンのような音のノイズが出る。

対象商品 : 37645815
2014-07-01
用途: バージョンアップ!
オートアクシング

ハロゲン電球よりHID電球へ。。。
無事取り付け&点灯完了しました。
安価で明るくなり大変満足しております!

1が参考にしています
対象商品 : 37645824
2017-06-22
用途: カスタマーに連絡はしました。
モーターガレージ ALEX自動車・二輪車・自転車関連業

前にもレビューしました。
正直中々怖い商品でした。
取り付け後、バルブの焼入れをしてる途中に
片側が点かなくなり
原因を探るとカプラー部分の端子の圧着不良。
その場はそのまま修理して使用しましたが
数カ月経つと走行中に
その反対側が点かなくなる・・・
その後、走行中に左右とも点かなくなる・・・
恐怖です。
幸いお客さまは何とか事故なきで済みましたが
天気が悪く雨や雪の夜
いきなり点かなく成ることは
大きな事故にもつながります。
カスタマーの担当者にはこの旨を伝えました。
私はこちらの商品は2度と使いません。
改善されることを期待しますが
仕入れ担当者さんは現品を確認しているのでしょうか?
過去にH4のセットも購入しましたが
同じような不具合多発です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 37645815
2017-02-23
用途: ハロゲンを明るくするために!
自動車・二輪車・自転車関連業

取付車両は17年式トヨタ・タウンエースノア
残念ながら付属ハーネスのカプラー内のギボシ端子圧着不良で点灯せず。
非常に残念な商品でした。
生産ラインでの作業ミスかと思われますが
過去にも同様の不良が有りました。
高電圧も流れますので
何かしらの対応が必要かと思います。
現品は遠方での出張作業でしたので
修理して使用しました。

対象商品 : 37645806
2016-12-18
用途: ハロゲンからの変更

普通の中華製(その割に高い)、2個のうち一つはちらつきが酷くリレーハーネス付けないと、とてもじゃないが使えなかった

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
カプラーオンで取り付け可能でしょか。
また フォグランプには必ずリレーは必要ですか。
回答:
車輌の電源コネクタのプラス、マイナスの位置をご確認ください。
それぞれのコネクタに、本商品の端子を合わせて頂けましたら取付可能です。

また、フォグランプには必ずリレーをご利用ください。
2014-04-24

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする