ソフトブレードホース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37647181 品番 15×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。
耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。

長さ(m)30 イエローグリーン 常用圧力(MPa)0.7 用途農業、園芸、一般散水用 仕様食品衛生法適合、一般家庭用タイプ対応 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
伸ばし方が悪いと

柔らかくて扱いやすいところはよいのだが、
慌てて引っ張るとねじれまくって修正に時間かかりまくって大変だった。
以前のブレードホースが硬くて収納しにくかったので試しに購入したが
柔らかすぎて頻繁に使うにはねじれ取りが大変でこのホースの使用回数が減った。

対象商品:
37647197
2024-05-31
用途:
散水

屋外で5〜6年は使用しているが、破れ等の破損は見られません。耐久性は合格レベル。
ただ少し表面のねちゃ付きが部分的にみられる。

対象商品:
37647163
2023-02-23
用途:
水産工場 清掃
卸売・小売業

食品衛生対応品だけど食品に使用しないでくれってのは、なんのための対応なのか?

寒い時期でも固くならなくて良いが、魚油によりかなり滑りやすい

対象商品:
37647163
2017-03-08
用途:
植木・玄関前の水まき

このホースは以前に購入していたので、使いよさ、冬の寒さでも硬化せず柔らかさがある。

対象商品:
37647172
2022-06-08
用途:
各階のベランダ及び溝等の清掃に
サービス業

柔らくていいんですがもう少し細いのが良かったかな?

対象商品:
37647181
2013-04-26
用途:
屋外流し台への設置

ホースを7m〜8mに切って使用したのですが、非常に作業がしやすかったです。
若干メーターがたらなかったので、(私の測り間違えで)同商品の10mを追加発注するつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする