アルペット手指消毒用

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 37647452 品番 41257
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。

エタノール濃度(w/w%)72.3 用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。 付属品ノズル 成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム トラスコ品番411-0994 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:120
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
事務所内消毒、および手指の消毒
教育・研究機関

アルコールの度数も高く、事務所内の消毒、職員の手指消毒など
幅広くつかっています。何度もリピートしている商品です。

2025-05-29
用途:
来客用

コロナ感染予防のために使用開始し、現在も使用を継続中。
特に気になる点もなし

2024-12-16
用途:
休憩室テーブル掃除
運輸・通信業

1年前から使用している。希望は噴射スプレー容器に詰め替え使用しているがジャバラが付属されていないので詰め替え時にこぼれる。特に購入して直ぐは量がある為こぼれやすい。

対象商品:
37647443
2023-10-12
用途:
トマトのかいよう病予防
有限会社 藤田農園 様 (農・林・水産業)

トマトかいよう病に対する各種消毒資材の防除効果(防除価および感染株率による)で 70%エタノールが有効のために芽切鋏の消毒用にエタノール濃度(w/w%)72.3 のこの商品を使用。

対象商品:
37647443
2023-04-24
用途:
事務所の清掃時の乾拭き作業
建設業・工事業

速乾性でどんなところにも使用し易く、ふき取り用としても重宝している。

対象商品:
37647443
2023-03-06
用途:
従業員・来客玄関用

従業員・来客玄関に、長い間使用しています。
安くて助かっています。

対象商品:
37647443
2023-02-01
用途:
道具の清掃と水回りの消毒。手指、ドアノブ消毒。
渋沢囲碁教室 様 (教育・研究機関)

手に優しく柔らかい。材質による消毒劣化が無い為に使用頻度が高まる。

対象商品:
37647452
2022-10-11
用途:
事務所内での手の除菌

以前使用していた容器が壊れたので買い替えました。嫌なアルコール臭も少なく大容量で満足です!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする