コードマックU

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37647461 品番CDSU-101T
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

自動巻の電源リール。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。

仕様
電線溶解防止機能
一次側電線1m付
電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 使用場所屋内 トラスコ品番375-5151 質量(kg)4.5 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 芯数二極 巻取形式自動巻き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:637

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37647461
2019-05-31
用途:
自動車整備
株式会社ホンダカーズ愛知 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

同価格帯のものと比べて12Aと容量が高いところが良い。
集塵機が安心して使うことができる。

対象商品:
37647461
2017-12-03
用途:
工房の電動工具

コードも柔らかく、巻取りもスムーズで良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする