TMEDV480520-F 差込形接続端子 F形 ニチフ 37647766

TMEDV480520-F 差込形接続端子 F形 ニチフ 37647766
TMEDV480520-F 差込形接続端子 F形 ニチフ 37647766

差込形接続端子 F形

(2件のレビュー)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0
相手タブ厚(mm)0.5
内容量1箱(100個)注文コード37647766品番TMEDV480520-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。

端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0電線抱合範囲AWG(#)14特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5適合本体/NH12、NA10、NA3、ヘッド/NH32、N10 12、N3 12寸法D(Φmm)4.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法d(Φmm)2.4材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※指定の適用圧着工具を使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37647766
2019-01-16
用途: ファストンの代替品として
建設業・工事業

音響業界でしか使われていないのではないか?と思われしファストン端子の代替品として使用。
いや、別にファストンを買っても構わないのだが、専用の圧着プライヤーが1万円以上する。こちとらケーブルを作る事を生業としているのではないので、たかが工具にそんな額は払えない。
一方、ニチフの圧着端子ならHOZAN等から販売されている圧着プライヤーが使えるから改めて購入しなくても既に工具箱に入っている古い物を利用できる。これが最大の利点。
用途はスピコンと呼ばれるレセプタクルの配線だが、瞬間的には1000Wとかを普通に吐き出すアンプ出力を受け止める部位になるので、ここの嵌合次第では火を噴く事も。
でも流石はニチフ製品、ガタ緩みは微塵も無く安心して使える。
ただ、そんなに沢山は使わないから、50個のパックがあるとより嬉しいかな。

3が参考にしています
対象商品 : 37647775
2018-04-19
用途: 乾燥機製造
株式会社RED WING JAPAN

乾燥機などトラッキング現象がでる使い方をされるユーザーがおられ対策として端子の先がビニールで覆われていないこのタイプにしてみました。
放熱性があり焦げなどの対策に寄与していると思うのでずっと使ってます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする