PPバンド J-S1

(7件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 幅(mm)12 透明 注文コード37647872 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は幅・色など6種類から選べます 他の種類を見る

梱包機での直進性がアップ!トップシェアメーカーとして培った生産技術を更に進化させました。
リターナブルコアに対応!環境に敏感なユーザー様に好評のプラスチック製コア(Pコア)に対応。繰り返し使用することで環境に配慮。
国内生産品です。

幅(mm)12 長さ(m)3000 透明 引張強度(N)1000以上 厚さ(mm)0.58 内径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37647881
2019-05-16
用途:
製材工場で製材品の結束に使用しています。
有限会社稲村製材所 様 (製造業)

各メーカーのテープを使用したがこれが一番適していた

対象商品:
37647872
2018-10-25
用途:
梱包

いつも買ってます。積水さんなのでもちろん品質はバッチリです。

対象商品:
37647854
2017-10-24
用途:
製品の梱包に

12mm幅のものをいつも使用しています。問題はありませんが、あわせる部分がずれたりするので15mm幅のものも試してみたいと思うのですが試供品のようなものを少しいただけると有難いです。現在使用中の梱包機の説明を見ると15mm幅も使えるようですが、一度試してみて購入したいです。一度買うとずいぶんと使えますので。

対象商品:
37647906
2016-07-28
用途:
品物を梱包する際に使用

手作業で結束する際に好きな長さで使えるので便利

対象商品:
37647854
2014-07-23
用途:
製品の梱包用に使用

発注すれば即座に届けてもらえるし、品質的にも十分満足しているので、長年使用しています。これからも継続して利用していきたいと考えています。

対象商品:
37647906
2013-06-04
用途:
梱包

以前ホームセンターで安価なPPバンドを購入しましたが、色々不具合が生じて
結局、使い切らない内に処分してしまいました。
やはり積水さんですね何の支障も無くスムーズに作業が行えています
もう少し価格が手頃であればと思いますが今後とも購入致します。

対象商品:
37647872
2014-01-14
用途:
農業製品ポリ袋バンド
農・林・水産業

とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする